Motion
00 19 56

KNIPEX
00 19 56

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #04524237
No. Fabricante 00 19 56
Precio155.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 19 56

Alicates de anillo de retención - Para anillos internos/externos
Artículo MI #04524237
No. Fabricante 00 19 56
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
Precio155.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 9/16 in
  • Longitud
    11 in
  • Profundidad general
    2 9/16 in
  • Altura o ancho general
    3 13/16 in
  • Longitud de pieza única
    11 in
  • Ancho de pieza única
    11 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.85 in
  • Peso de la herramienta
    1.575 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 13/16 in
  • Ancho
    3 13/16 in

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Juego de alicates de anillo a presión de 4 piezas en rodillo de herramientas
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Interno/externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221003579
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    4
  • UPC_NO
    843221003579

Descripción general

Descripción del fabricante
00 19 56 JUEGO DE ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN (4) CON
  • Cuatro de los alicates Circlip más vendidos de KNIPEX en bolsa de herramientas enrollable.
  • Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates Circlip de 7-1/4" rectos internos (44 11 J2 ), alicates Circlip de 6-3/4" internos 90º en ángulo (44 21 J21), alicates Circlip de 7-1/4" rectos externos (46 11 A2), alicates Circlip de 6-3/4" externos 90º en ángulo (46 21 A21).
  • 4 La bolsa enrollable de bolsillo ofrece una forma cómoda de guardar las herramientas cuando no se utilizan. Bolsillo cosido para cada herramienta para que las herramientas permanezcan seguras y cierre a presión ajustable.
  • La bolsa está fabricada con tejido de poliéster resistente.
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"