Motion
CSG-1/2 x 1
Abrazadera de agarre lateral—Capacidad de sujeción: 0 a 1/2 pulgadas, longitud efectiva del cuerpo: 1 pulgada, longitud total: 2-3/16 pulgadas
Artículo MI #04542400
No. Fabricante CSG-1/2 x 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de agarre lateral—Capacidad de sujeción: 0 a 1/2 pulgadas, longitud efectiva del cuerpo: 1 pulgada, longitud total: 2-3/16 pulgadas
Artículo MI #04542400
No. Fabricante CSG-1/2 x 1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSG-1/2X1 ABRAZADERA DEL SECTOR
  • Abrazadera en el borde del área de trabajo
  • Ideal para sujetar piezas de trabajo de todo tipo, especialmente durante operaciones de pegado, sellado o pegado
  • Diseño mejorado para una vida útil más larga
  • Funcionamiento con alicates
  • Carga por resorte
  • Fuerza de sujeción constante
  • Codificado por colores para facilitar la identificación
  • Utilice la herramienta de instalación C-200 o US902