Motion
48-32-4462

MILWAUKEE TOOL
48-32-4462

ALMOHADILLA 2 pulg. Broca eléctrica Impact Phillips #2
Artículo MI #04545628
No. Fabricante 48-32-4462
Precio2.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4462

ALMOHADILLA 2 pulg. Broca eléctrica Impact Phillips #2
Artículo MI #04545628
No. Fabricante 48-32-4462

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    PH2
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Shockwave™ Los bits de destornillador Impact están diseñados para ser los bits de destornillador más duraderos y de mejor ajuste del mercado. La punta de protección contra el desgaste proporciona una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste durante la vida útil de la broca. La Shockzone esté optimizada  para cada tipo de punta y longitud de punta de destornillador para absorber el par máximo y evitar roturas. El Custom Alloy76™ tiene un tratamiento térmico y de acero personalizado por tipo de punta para prolongar la vida útil de las puntas de destornillador, lo que proporciona hasta 50X puntas de destornillador de impacto frente a las de la competencia. Shockwave™ Las puntas de controlador están diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema para las aplicaciones más exigentes.
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Tipo de bit
    Destornillador
  • Número de Upc del fabricante
    045242195480
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    1
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Bit de potencia de resistencia de impacto
  • UPC_NO
    045242195480

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4462 PUNTA DE ONDA DE CHOQUE 2" PWR PHILIP#2
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación