Motion
2BK55 X 1-1/8 HOJA

DODGE
2BK55 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/8 in, D.E. 5.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04547025
No. Fabricante 2BK55 X 1-1/8 SHEAVE
Precio158.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK55 X 1-1/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-1/8 in, D.E. 5.2500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04547025
No. Fabricante 2BK55 X 1-1/8 SHEAVE
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
Precio158.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829039332
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    775829039332

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB53X1-1/8 HOJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"