Especificaciones
Dimensiones
- Alcance máximo7.9000 pulg.
- Peso34.39 lb
Detalles
- Capacidad11.2 toneladas
- Incluye(1) Soporte de montaje de brazo, (1) Caja, (1) Husillo hidráulico TMHS 100, (1) Pieza de nariz con punto central para husillo, (3) Brazos 155 mm, (3) Brazos 160 mm, (3) Brazos 200 mm, (3) Piezas de extensión hidráulica 50,100,150 mm
- Número de Upc del fabricante7316572298428
- Número de piezas16
- Compatibilidad serie/sistemaTMHP
- UPC_NO7316572298428
Descripción general
- La alta capacidad de carga de 100 kN (11.2 toneladas de EE. UU.) hace que el extractor sea adecuado para una variedad de trabajos de desmontaje
- Los 3 tamaños de brazo diferentes, con una longitud de brazo efectiva máxima de 200 mm (7.9 pulg.), hacen que el TMHP 10E sea adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
- Los brazos autobloqueantes minimizan el riesgo de que el extractor se deslice de la aplicación cuando está bajo carga
- El husillo hidráulico facilita el desmontaje sin esfuerzo
- El husillo hidráulico está equipado con una válvula de seguridad, que minimiza el riesgo de sobrecarga del extractor limitando la fuerza aplicada a 100 kN (11.2 toneladas de EE. UU.)
- Carrera larga del husillo hidráulico, 80 mm (3.1 pulg.), facilita el desmontaje en una sola operación
- Las piezas de extensión del husillo hidráulico permiten una rápida adaptación a la longitud de tracción
- El punto central accionado por resorte del husillo hidráulico permite centrar fácilmente el extractor en el eje sin dañarlo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.