Motion
NUTR 3580 A

SKF
NUTR 3580 A

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 80 mm, Orificio de 35 mm, Ancho del rodillo de 29 mm, Abierto
Artículo MI #04547238
No. Fabricante NUTR 3580 A
Precio250.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 3580 A

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 80 mm, Orificio de 35 mm, Ancho del rodillo de 29 mm, Abierto
Artículo MI #04547238
No. Fabricante NUTR 3580 A
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
Su precio$250.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    81.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316570770728

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA 3580 UN RODILLO DE AGUJA BRG