Motion
1304  ETN9/C3

SKF
1304 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04547270
No. Fabricante 1304 ETN9/C3
Precio133.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1304 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04547270
No. Fabricante 1304 ETN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$133.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm / 0.5906 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1304 ETN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    1304 ETN9/C3 cuenta con un orificio de 20 mm, diseño abierto recto, 52 mm OD y 15 mm de ancho para maquinaria ligera.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1304 ETN9/C3
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    900 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572280430

Descripción general

Descripción del fabricante
1304 ETN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
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
Los clientes también compraron