Motion
5602362
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helimill-Series IC928 , estilo APKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #04550946
No. Fabricante 5602362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helimill-Series IC928 , estilo APKT, con forma de paralelograma
Artículo MI #04550946
No. Fabricante 5602362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.5 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    11 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.47 mm
  • Ancho  
    6.7 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    76
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    APKT 1003PDTR-76
  • Estilo de plaquita
    APKT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helimolino
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602362 APKT 1003PDTR-76 IC928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good