Motion
5602960
Plaquita de fresado estilo APCT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Heliplus-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04550947
No. Fabricante 5602960
Precio67.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo APCT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Heliplus-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04550947
No. Fabricante 5602960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    11.661 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.53 mm
  • Ancho  
    6.96 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HM90 APCT 100302R-PDR
  • Estilo de plaquita
    APCT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    Heliplus
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5602960 HM90 APCT 100302R-PDR 928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"