Motion
DAFE1A1210

DEWALT
DAFE1A1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 1/2 pulg.
Artículo MI #04551164
No. Fabricante DAFE1A1210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1A1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 1/2 pulg.
Artículo MI #04551164
No. Fabricante DAFE1A1210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La DAFE1A1210 es una rueda de aletas montada hecha con abrasivo de óxido de aluminio en grano 120 , equipada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 1/2 pulgadas y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para mezcla fina, acabado y trabajo de filo.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171335

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1A1210 1" X 1/2 X 1/4 HP 120G SOLAPA WH
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle