Motion
DAFE1E1810

DEWALT
DAFE1E1810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04551183
No. Fabricante DAFE1E1810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1E1810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04551183
No. Fabricante DAFE1E1810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La DAFE1E1810 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1/2 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.08 lb, lo que la hace adecuada para un acabado, alisado y pulido finos.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171526

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1E1810 2" X 1/2 X 1/4 HP 180G ALETA CON
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"