Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.875 pulg.
- Agujero Diámetro12 mm
- Diámetro de la cabeza1.1810 pulg.
- Anchura del cabezal0.472 pulg.
- Altura total2.7170 pulg.
- Tamaño de la rosca del mangoM12 x1.75
- Tamaño de la roscaM12x1.75
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoPrecisión
- Material de la carcasa12 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400513115
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +248 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraTejido autolubricante Uniflon®
- Capacidad de carga estática radial5373 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSchaublin®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaSistema métrico
- UPC_NO637400513115
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación