Motion
OH 3284 H

SKF
OH 3284 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 400 mm, Longitud total de 352 mm, Tamaño de rosca Tr 420x5 , Material de acero
Artículo MI #04553907
No. Fabricante OH 3284 H
Precio28,619.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3284 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 400 mm, Longitud total de 352 mm, Tamaño de rosca Tr 420x5 , Material de acero
Artículo MI #04553907
No. Fabricante OH 3284 H
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
Precio28,619.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    400 mm
  • En general Longitud  
    352 mm
  • Ancho general
    352 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr 420x5
  • Peso
    229.5 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3184
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570770070
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570770070

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR OH 3284 H