Motion
VQ2200N-5W1-02N

SMC CORP OF AMERICA
VQ2200N-5W1-02N

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04556712
No. Fabricante VQ2200N-5W1-02N
Precio150.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2200N-5W1-02N

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04556712
No. Fabricante VQ2200N-5W1-02N
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
Precio150.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.46 (P a A/B) Cv, 0.6 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    17 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2.6 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2200N-5W1-02N VÁLVULA DE TAPÓN DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"