Motion
CLQA80-40D-B
Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 80 mm, carrera de 40 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04563058
No. Fabricante CLQA80-40D-B
Precio513.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 80 mm, carrera de 40 mm, ambos extremos, tipo de montaje roscado
Artículo MI #04563058
No. Fabricante CLQA80-40D-B
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
Precio513.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caídas cuando la presión de la fuente de aire disminuye o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CLQA80-40D-B
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron