Motion
ITV2090-31F2BN5-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-31F2BN5-Q

ITV209*, Regulador de vacío electrónico
Artículo MI #04565571
No. Fabricante ITV2090-31F2BN5-Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-31F2BN5-Q

ITV209*, Regulador de vacío electrónico
Artículo MI #04565571
No. Fabricante ITV2090-31F2BN5-Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP
  • Ancho del regulador
    100 mm

Detalles

  • Ubicaciones de conexión
    Estándar
  • Unidades de medida mostradas
    kPa
  • Histéresis
    0.5 %
  • Incluye
    Soporte de montaje
  • Tipo de señal de entrada
    Electrónica
  • Voltaje de entrada
    0 a 10 V CC
  • Vacío de suministro máximo
    -101 kPa
  • Tipo de señal de salida
    Electricidad analógica
  • Rango de voltaje de salida
    1 a 5 V CC
  • Ajustar rango de presión
    De -1.3 a -80 kPa
  • Corriente de suministro
    0.12 A
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2090-31F2BN5-Q
  • Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
  • Rango de presión de -1.3 a -80kPa
  • Tamaño de puerto disponible 1/4
  • Opción de soporte de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron