Motion
UCPPWS204-12MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCPPWS204-12MZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 3/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595346
No. Fabricante UCPPWS204-12MZ2RF
Precio118.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPPWS204-12MZ2RF

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 3/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04595346
No. Fabricante UCPPWS204-12MZ2RF
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
Precio118.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.8750 a 3.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC204-12MZ2RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UCPPWS200MZ2RF
  • UPC_NO
    0808250425488

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPPWS204-12MZ2RF 3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"