Motion
UCT322-71
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 4.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.5000 in
Artículo MI #04595402
No. Fabricante UCT322-71
Precio3,447.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 4.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.5000 in
Artículo MI #04595402
No. Fabricante UCT322-71
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
Precio3,447.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Altura total
    12.5938 pulg.
  • Longitud total
    15.1563 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    8.4688 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT322-71
  • Número de Upc del fabricante
    0808250278824
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT300
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250278824

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT322-71 4-7/16 TOMA