Motion
UEFBL205-16MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-16MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica de PBT, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595631
No. Fabricante UEFBL205-16MZ20RFW
Precio446.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-16MZ20RFW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica de PBT, Rendimiento estándar, Labio doble con sello de cabestrillo
Artículo MI #04595631
No. Fabricante UEFBL205-16MZ20RFW
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
Precio446.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.394 pulg.
  • Separación de la unidad
    1-43/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE205-16MZ20RF
  • Tipo de sello
    Labio doble con cabestrillo
  • Serie
    UEFBL200MZ20RFW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250445998

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL205-16MZ20RFW 1 3-BOLT FLG
  • CHOICE SERIE EXTRA – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero Accu-Loc® AISI 52100 resistente a la corrosión Kanigen
  • Aplicaciones típicas: cinta transportadora de procesamiento de alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos Fabricación de vidrio fuera de HVAC Etiquetado
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 1-15/16”