Motion
5210TM
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04623183
No. Fabricante 5210TM
Precio976.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0314 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04623183
No. Fabricante 5210TM
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
Su precio$976.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.0938 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    28.58 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.0314 pulg.
  • Peso
    3.40 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    704897
  • Número de Upc del fabricante
    662461257999
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461257999

Descripción general

Descripción del fabricante
5210TM
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

También puede gustarle

Los clientes también compraron