Motion
CPA2L50-150
Cilindro de aire de barra de acoplamiento CPA - Orificio de 50 mm, Carrera de 150 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, Puertos 1/4 BSPT
Artículo MI #04623212
No. Fabricante CPA2L50-150
Precio484.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de barra de acoplamiento CPA - Orificio de 50 mm, Carrera de 150 mm, Varilla de 20 mm, M18x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Pie (ángulos de extremo), Montaje MS1 , Amortiguación Ambos extremos, Puertos 1/4 BSPT
Artículo MI #04623212
No. Fabricante CPA2L50-150
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
Precio484.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie (ángulos de extremo), MS1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Posicionador
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    Y-05M
  • Argolla de varilla
    I-05M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CPA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CPA2L50-150 CILINDRO DE AIRE
  • El posicionamiento del cilindro en proporción a la señal de entrada (presión de aire) es posible
  • Función de operación de corrección: vuelve a la posición de ajuste inicial incluso cuando la posición se desvía debido a variaciones de carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron