Motion
152T-0104-FB
T15 Grade TiN coated Cobalt High Speed Steel Spade Drill Insert, 3/16" thick
Artículo MI #04623584
No. Fabricante 152T-0104-FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T15 Grade TiN coated Cobalt High Speed Steel Spade Drill Insert, 3/16" thick
Artículo MI #04623584
No. Fabricante 152T-0104-FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del asiento
    2
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    152T-0104-FB
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    T15
  • Ángulo de punto
    180 °

Descripción general

Descripción del fabricante
152T0104 FB CPMT15 PUNTA DE ESPACIADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"