Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cinta conductora24 pulg.
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Material de la cinta conductoraNailon/poliéster
- Color elásticoNegro
- Color de gancho y bucleNegro
- Prevención de Mark MarNo previene las marcas y Mars
- Resistividad1 X 10^5 Ω
- Material de conexión a tierra del zapatoElástico
- Color de la suelaNegro
- Estándares cumplidosANSI/ESD S-20.20, EIA 625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686, homologación UL
- TipoZapato básico con tacón
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.