Motion
ZNT9521524 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

REXNORD INC
ZNT9521524 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Conjunto de marco de captación de ángulo superior - Rodillo esférico, 2.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.0625 in de ancho, 10.6250 in de altura
Artículo MI #04638815
No. Fabricante ZNT9521524 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
Precio8,790.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZNT9521524 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG

Conjunto de marco de captación de ángulo superior - Rodillo esférico, 2.9375 in de diámetro interior, 24.0000 in de recorrido, 44.5000 in de longitud, 5.0625 in de ancho, 10.6250 in de altura
Artículo MI #04638815
No. Fabricante ZNT9521524 2 15/16 TAKEUP ASY RLR BRG
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
Precio8,790.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.0625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    5.0625 pulg.
  • Montura general Altura  
    10.6250 pulg.
  • Montura general Longitud  
    44.5000 pulg.
  • Altura total
    10.6250 pulg.
  • Longitud total
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.0625 pulg.
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    115.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    ZNT9521524
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210022457
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Serie
    ZNT
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210022457

Descripción general

Descripción del fabricante
ZNT9521524 TU ASY,PROT SCRW W/HD BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble
  • Sello de separación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good