Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2530 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.6280 pulg.
- Altura total3.6250 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Peso1.928 lb
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-3600-5 3.253 X 3.628 X 4in
- ECCNEAR99
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Código de armonización8483.30.8090
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.003
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAA36005
- Número de Upc del fabricante00846802008260
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802008260