Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto2000
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total6.7 pulg.
- Tamaño del mango0.401 pulg.
- Peso de la herramienta3.3 lb
Detalles
- Consumo de aire8.5 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- CFM8.5
- Clasificación de servicioIndustrial
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto2000 lpm
- Presión requerida90 psi
- Tipo de mangoRonda
- Velocidad variableNo
Descripción general
- Desencadenante de acción positiva;Mango ergonómico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación