Motion
7LF-KD
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1-1/2 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04646129
No. Fabricante 7LF-KD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1-1/2 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04646129
No. Fabricante 7LF-KD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
7LF-KD CANDADO #7 CON LLAVE DIFERENTE

También puede gustarle

Los clientes también compraron