Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería74 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.0000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Altura de la placa1.000 pulg.
- Resistencia a la tensión10000 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoH74 / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- MaterialHierro fundido
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieH74
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
- Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
- Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.