Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Altura de la placa0.463 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Ancho del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso0.42 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante1484
- MaterialEnchapado en níquel
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
- Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.
- Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
- Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
- Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.