Especificaciones
Dimensiones
- Lazada3 x 4
- Placa de enlace Altura0.4750 pulg.
- Placa de enlace Grosor0.0800 pulg.
- Longitud total20 pies
- Pasador Diámetro0.2000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Peso0.64 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoAcero al carbono
- Número de stock del fabricante9237
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.