Motion
5408
Sellador de rosca de tubo - 50 ml, tubo, color negro
Artículo MI #04650861
No. Fabricante 5408
Precio68.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo - 50 ml, tubo, color negro
Artículo MI #04650861
No. Fabricante 5408

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio68.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Gravedad específica
    1.1357
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Lubrique los sujetadores, selle los espacios entre las roscas, facilite la retirada de los sujetadores que son a través de los orificios en las camisas de agua
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Éster de dimetacrilato
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    176 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    079340432093

Descripción general

Descripción del fabricante
1158514 PERNO DE CABEZA / SELLADOR DE CAMISA DE AGUA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good