Motion
3222-63

INSIZE USA
3222-63

Micómetro interior, rango: 50mm a 63mm, mecánico, sin ajuste, graduación: 0.01mm, metal duro
Artículo MI #04660011
No. Fabricante 3222-63
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
3222-63

Micómetro interior, rango: 50mm a 63mm, mecánico, sin ajuste, graduación: 0.01mm, metal duro
Artículo MI #04660011
No. Fabricante 3222-63
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.01 mm
  • Viaje
    13 mm

Detalles

  • Precisión
    4.26 μm
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Llave de ajuste del cero
  • Medición máxima
    63 mm
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    50 mm
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
3222-63 MICRÓMETRO INTERNO SUMINISTRADO CON