Motion
2381-08

INSIZE USA
2381-08

2381-08
Artículo MI #04660033
No. Fabricante 2381-08
Precio248.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2381-08

2381-08
Artículo MI #04660033
No. Fabricante 2381-08
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
Precio248.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.079 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    13.5 mm
  • Diámetro del dial
    37.5 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 40 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Llave
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    0.8 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
BISEL INDICADOR TEST DE ESFERA 2381-08