Motion
7000119205

3M
7000119205

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #04667019
No. Fabricante 7000119205
Precio10.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119205

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 7 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 60 , color rojo
Artículo MI #04667019
No. Fabricante 7000119205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    biselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, rectificado ligero, extracción de material, acabado de superficies, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido de TN
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TN
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60440229536
  • Número de Upc del fabricante
    00051141276410
  • Aplicación del material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00051141276410

Descripción general

Descripción del fabricante
27641 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 982C TONELADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones manuales, robóticas y asistidas por presión
  • El grano cerámico de forma triangular dura hasta dos veces más que otros abrasivos cerámicos: se desgasta de manera uniforme, funciona en frío y optimiza la degradación mineral
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado y biselado de soldadura a alta presión