Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pies
- Grosor0.6250 pulg.
- Ancho3 pies
Detalles
- ColorNegro
- Orificios de drenaje o superficie sólidaSuperficie sólida
- Entorno seco o húmedoSeco
- Tipo de bordeBordes biselados
- Recubrimiento de granoNo
- MaterialPoliuretano
- Características de resistenciaResistente a la abrasión, resistente a los productos químicos
- Estándares cumplidosASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM F1677, Norma Federal 191, MVSS 302
- Patrón de superficieCuadrados levantados
- Tipo de tráficoPesado