Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.5625-18 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.0625-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
Detalles
- Desplazamiento19 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeAmbos lados
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada9T 16/32 Spline
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Rango del compensador de presión2750 a 2850 psi
- SerieAAY