Motion
12129635R
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 6 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #04671538
No. Fabricante 12129635R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 6 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #04671538
No. Fabricante 12129635R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud  
    6 pulg.
  • Dientes por pulgada
    2021-10-14
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Rígido para cortes rectos
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Para su uso en
    Metales ferrosos
  • Tpi
    10 a 14

Descripción general

Descripción del fabricante
12129635R
  • El diseño dental patentado de la tecnología T2™ ofrece una vida útil más larga de la hoja y permite un corte más rápido en la más amplia gama de aplicaciones de corte
  • Optimizado para aplicaciones específicas
  • El diseño bimetálico resistente a roturas proporciona la flexibilidad y durabilidad que las cuchillas de un solo metal no pueden