Motion
77R8-C2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04673045
No. Fabricante 77R8-C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #04673045
No. Fabricante 77R8-C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    77R8-C2 COJINETE CON AJUSTE C2
  • Descripción larga
    El 77R8-C2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3125 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    77R8-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
77R8-C2 COJINETE CON AJUSTE C2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron