Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total24.50 mm
- Longitud total3000 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño del tornillo del raílM6
- Peso22.49 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de precisión
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílEstándar
- Serie500