Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento5.6875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2-1/2
- Diámetro del cubo5-3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.9063 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Orificio máximo Diámetro3.5000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Manga exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Peso56.44 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioTerminado
- Dibujo CAD
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM90 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeSello
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2 1/2H EB FR FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384147469
- RPM Máx.7900 rpm
- Par pico113400 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieH
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de punta involuta de cara recta
- Capacidad de par56700 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.