Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-3/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2-1/2
- Diámetro del cubo4-7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero7/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/32 pulg.
- Diámetro exterior del manguito8-3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de catálogo del fabricante2283109
- Número de Upc del fabricante662384425215
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieH
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par56700 pulg.
- UPC_NO662384425215