Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento354
- Distancia entre ejes0.250 pulg.
- Diámetro del cubo5.9100 pulg.
- Longitud a través del orificio4.38 pulg.
- Desalineación axial máxima0.2000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.25 pulg.
- Diámetro mín. del orificio2 pulg.
- Diámetro exterior10.5000 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Peso85.00 lb
Details
- Rango de calibresDe 2 a 4.25 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM238 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante354 KD 10 SS FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384153958
- RPM Máx.2900 rpm
- Número de discos2
- Par pico24167 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD10
- Capacidad de par145000 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
354 KD 10 SS FB
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos semiunitarios para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.