Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno11.7500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.6875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4-1/2
- Diámetro del cubo8.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.3125 pulg.
- Orificio máximo Diámetro6.0000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Longitud total9.6875 pulg.
- Manga exterior Diámetro13.6250 pulg.
- Peso240.48 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM505 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4 1/2H SB FF FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384146578
- RPM Máx.4770 rpm
- Par pico636000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieH
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de punta involuta de cara recta
- Capacidad de par318000 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.