Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno11.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Diámetro del cubo8.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.4375 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Orificio máximo Diámetro5.5000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Peso190.80 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioTerminado
- Características de diseñoPerno expuesto / Flexibilidad total / Acoplamiento de mandrinado de acabado
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM375 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeBujes (1) Manguito (1) Junta rígida (1) (2)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4H EB SSFR FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384144932
- RPM Máx.5260 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico472000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieH
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de punta involuta de cara recta
- Capacidad de par236000 pulg.
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.