Motion
60NP C/L C/P S/F

MORSE
60NP C/L C/P S/F

321322 Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #04680154
No. Fabricante 60NP C/L C/P S/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
60NP C/L C/P S/F

321322 Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #04680154
No. Fabricante 60NP C/L C/P S/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.468 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    321322
  • Número de Upc del fabricante
    662288454687
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    662288454687

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN DE CADENA DE RODILLOS 60NP C/L C/P S/F
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Todos los componentes están chapados antes del montaje
  • La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"