Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final75000 lb
- Ancho total de la cadena5.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.75 pulg.
- Paso0.7500 pulg.
- Peso0.09 lb
- Anchura sobre pines perforados5.3670 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados0.6850 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceJuego de conectores de pasador de chaveta
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHV620 6300 JUEGO C-P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288753391
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena HV, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta serie 6300 Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable