Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.375 pulg.
- Ancho de carrera interior3.75 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Ancho exterior3.625 pulg.
- Diámetro total5.375 pulg.
- Ancho general3.7500 pulg.
- Peso19.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Arrastrar par0.63 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMO600A-G1-3/8FB CL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288502234
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.63 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2400 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm700
- RotaciónLH o RH Dependiendo del pedido
- SerieSerie M
- Capacidad de par2250
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. MO está hecho con sellos de grasa de fieltro para minimizar la resistencia para una aplicación de carrera interna de alta velocidad. Se suministra con lubricación por grasa estándar