Motion
E-6207-B

ROLLWAY
E-6207-B

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 72 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #04680336
No. Fabricante E-6207-B
Precio532.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-6207-B

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 72 mm DE, 54 mm de ancho
Artículo MI #04680336
No. Fabricante E-6207-B
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
Su precio$532.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Tipo de raza interior
    Ambas direcciones separables
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410023222
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    No separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410023222

Descripción general

Descripción del fabricante
E-6207-B COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO