Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho63.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso12.9 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero segmentado
- Bridas(2) Bridas en anillo exterior
- Autorización internaC0
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410022492
- Número de filas1
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- UPC_NO637410022492