Motion
3306-BD-2HRS-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3306-BD-2HRS-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #04682877
No. Fabricante 3306-BD-2HRS-TVH-C3
Precio199.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3306-BD-2HRS-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #04682877
No. Fabricante 3306-BD-2HRS-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$199.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1-3/16 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • UPC_NO
    4012802478044

Descripción general

Descripción del fabricante
3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3